HALDEX BARNES 1080085 Girpumpe 2 Trinn 3600 Rpm 22 Gpm | AE7NKK 5ZPL6

HALDEX BARNES 1080085 Girpumpe 2 trinn 3600 rpm 22 Gpm

På lager
Vare: AE7NKK Modell: 1080085Kryssreferanse: 5ZPL6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 264 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk girpumpe
DriveDirekte
GPM @ 1000 PSI6.7
GPM @ 2000 PSI6.3
HP påkrevd10
Inngang RPM3600
MonteringsflensSAE A
Nominell strømning22 GPM
Porter (innløp)1 "PT
Porter (utløp)3 / 4 "PT
RotasjonUrviseren
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.5 "
Transmission2 trinn
typenTo etapper

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.865
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8413919050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Drivaksel (in.) (5/8)
    • GPM @ 250 PSI (22)
    • Maks. PSI 1. trinn (1100)
    • Maks. PSI 2. trinn (3000)

Produktvarianter

ProduktModellPris
HALDEX BARNES 1080086 Girpumpe 2 Trinn 3600 Rpm 28 Gpm | AE7NKL 5ZPL7 10800867 753 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALDEX BARNES 1080085 Girpumpe 2 trinn 3600 rpm 22 Gpm
7 264 NOK / enhet