GUARDIAN UTSTYR G1891 Øyeskyllestasjon Veggfeste Rustfritt stål 14-5/16 W | AC2PHP 2LVH8

GUARDIAN EQUIPMENT G1891 Eyewash Station Veggmontering rustfritt stål 14-5 / 16 W.

På lager
Vare: AC2PHP Modell: G1891Kryssreferanse: 2LVH8

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 049 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyewash Station
ADA-kompatibelNei
Skål Dia.11-1 / 2 "
FARGESølv
Dybde14.75 "
Øyevask aktiveres avFlagg trykkhåndtak
Håndtaksmateriale for øyevaskAluminium
Øyewash Bowl MaterialRustfritt stål
MonteringsmaterialeForkrommet messing
Monteringsstørrelse1/2 "NPT Kvinne
Hode Dia.1.5 "
Høyde10.25 "
MonteringWall
Antall hoder2
RørmaterialeForkrommet messing
VentilmaterialeForkrommet messing
Bredde14 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.357
Skipets høyde (cm)32.77
Skipets lengde (cm)35.31
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8481805060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1891 Eyewash Station Veggmontering rustfritt stål 14-5 / 16 W.
16 049 NOK / enhet