GUARDIAN EQUIPMENT G1814 øyespyler, veggmontert, rustfri stålskål | AC2PHM 2LVH6

GUARDIAN EQUIPMENT G1814 Øyeskyll, veggmontert, rustfri stålskål

På lager
Vare: AC2PHM Modell: G1814Kryssreferanse: 2LVH6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 428 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyewash Station
ADA-kompatibelNei
Skål Dia.11-1 / 2 "
FARGESølv
Dybde13.75 "
Øyevask aktiveres avFlagg trykkhåndtak
Håndtaksmateriale for øyevaskAluminium
Øyewash Bowl MaterialRustfritt stål
MonteringsmaterialeForkrommet messing
Monteringsstørrelse1/2 "NPT Kvinne
Hode Dia.1.5 "
Høyde9"
MonteringWall
Antall hoder2
RørmaterialeForkrommet messing
VentilmaterialeForkrommet messing
Bredde15.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8575
Skipets høyde (cm)32.26
Skipets lengde (cm)35.31
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode7324100010
OpprinnelseslandUS

Kompatibelt tilbehør:

  • Guardian Kuleventil med flagg Håndtak: Denne ventilenheten erstatter den lekkende ventilen for å unngå sløsing.
  • Guardian AP470-001 Sprayhode: Denne enheten erstatter de allerede installerte sprøytehodene for å gi maksimal vannstrøm.
  • Guardian Støvdeksel: Dette dekselet erstatter det utslitte støvdekselet for å unngå forurensning.

Standarder og godkjenninger:

  • ANSI Z358.1
  • UPC

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan skylle denne Guardian øyeskyllestasjonen?

A. Kjør øyeskyllestasjonen i tre minutter for å fjerne stående vann fra ledningen.

Q. Hvor bør øyeskyllestasjoner plasseres?

A. Sikkerhetsstasjoner for øyeskylling må installeres innen 10 sekunder eller 55 fot fra den mulige faren.

Sp. Hvordan inspisere Guardian øyenskylling?

A.

  • Sjekk for rennende vann: Ventilen skal aktiveres innen et sekund og skal ikke lukke av seg selv.
  • Sjekk for flyt: Vannstrømmen skal være omtrent seks tommer lang, krysse i midten av øyeskylledysen.
  • Sjekk for balanse: Vannstrømmen fra venstre og høyre øyeskylledyser skal være lik.
  • Sjekk for temperatur: Vanntemperaturen bør holde seg mellom 60 og 100 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellStørrelse på uttakSkål Dia.typenPris
GUARDIAN EQUIPMENT G1814P Øyeskyll, veggmontert, plastskål | AC2PHL 2LVH5 G1814P-11-1 / 2 "-3 966 NOK
GUARDIAN EQUIPMENT G1814BC Øyeskyll, veggmontert, rustfritt stål skål og deksel | AC2PHN 2LVH7 G1814BC-11-1 / 2 "-8 991 NOK
GUARDIAN EQUIPMENT G1825P Øyeskyll, sokkelfeste, plast, 16w | AC2PHQ 2LVH9 G1825P-11-1 / 2 "-5 693 NOK
GUARDIAN EQUIPMENT G1825 Øyeskyll, sokkelfeste, rustfritt stål, 16 W | AC2PHR 2LVJ1 G1825-11-1 / 2 "-7 331 NOK
GUARDIAN EQUIPMENT G1825BC Øyeskyll, med deksel, sokkelfeste, rustfritt stål, 16 W | AC2PHT 2LVJ2 G1825BC-11-1 / 2 "-10 773 NOK
GUARDIAN EQUIPMENT G1805 Eyewash Deck Mount Høyre 14-1/8w 5-1/4d | AC2PJA 2LVJ9 G1805---5 832 NOK
GUARDIAN UTSTYR G1805LH Øyeskylledekkfeste venstre 14-1/8 W 5-1/4 D | AC2PJB 2LVK1 G1805LH---5 832 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1814 Øyeskyll, veggmontert, rustfri stålskål
5 428 NOK / enhet