Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUARDAIR LZR6507KIT Air Gun, Kit Chrome, 120 Psi, 8 Scfm | AE4CHK 5JEL2

GUARDAIR LZR6507KIT luftpistol, sett krom, 120 psi, 8 scfm

På lager
Vare: AE4CHK Modell: LZR6507KITKryssreferanse: 5JEL2
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
368NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistolsett
luft~~POS=TRUNC8 scfm
Body MaterialAluminum
KroppsstilPistolgrep
FARGEChrome
Forlengelsesstørrelse3 og 6 "
Innløpsstørrelse1/4 "(F) NPT
Maks. dBA100
Maks. Inntakstrykk120 psi
MunnstykkeGummipip, Booster, Venturi
Størrelse på uttak1/8 "(F) NPT
Produksjon0.6 lbf
Avtrekkerspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8424209000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCBody MaterialInnløpsstørrelseMaks. dBAStørrelse på uttakProduksjonPris
GUARDAIR HT107 luftpistolsett krom, 58 tommers lengde, 120 psi | AE4CHP 5JEL6 HT107150 scfmAluminium og glassfiber3/4 "(F) NPT1211/2 "(F) NPT185 psi30 619 NOK
GUARDAIR HT106 luftpistolsett krom, 120 psi, 58 tommers lengde | AE4CHQ 5JEL7 HT106150 scfmAluminium og glassfiber3/4 "(F) NPT1211/2 "(F) NPT185 psi44 024 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR LZR6507KIT luftpistol, sett krom, 120 psi, 8 scfm
368NOK / enhet