Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROZ L1491 Trykkluftsmøreapparat, mikrotåke, 1/4 tomme Npt, 58 Cfm, 145 PSI | CR3MHY 36JN57

GROZ L1491 Trykkluftsmøreapparat, mikrotåke, 1/4 tomme Npt, 58 Cfm, 145 PSI

På lager
Vare: CR3MHY Modell: L1491Kryssref: 36JN57
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
476NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksmører

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3712
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GROZ L1593 Trykkluftsmøreapparat, mikrotåke, 1/2 tomme Npt, 200 Cfm, 145 PSI | CR3MHV 36JN59 L1593566NOK
GROZ L1593-M Trykkluftsmøreapparat, mikrotåke, 1/2 tomme Npt, 200 Cfm, 290 PSI | CR3MHW 36JN60 L1593-M830NOK
GROZ L1391 Trykkluftsmøreapparat, mikrotåke, 1/4 tomme Npt, 48 Cfm, 145 PSI | CR3MHX 36JN56 L1391380NOK
GROZ L1794-M Trykkluftsmøreapparat, mikrotåke, 3/4 tomme Npt, 255 Cfm, 290 PSI | CR3MHZ 36JN61 L1794-M1 609 NOK
GROZ L1492 Trykkluftsmøreapparat, mikrotåke, 3/8 tommer Npt, 106 Cfm, 145 PSI | CR3MJA 36JN58 L1492445NOK
GROZ L1795-M Trykkluftsmøreapparat, mikrotåke, 1 tomme Npt, 318 Cfm, 290 PSI | CR3MJB 36JN62 L1795-M1 159 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROZ L1491 Trykkluftsmøreapparat, mikrotåke, 1/4 tomme Npt, 58 Cfm, 145 PSI
476NOK / enhet