Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 84-9185 Adaptermutter tilbehør - pakke med 5 | AB9UYP 2FEY9

GROTE 84-9185 Adaptermutter tilbehør - pakke med 5

På lager
Vare: AB9UYP Modell: 84-9185Kryssreferanse: 2FEY9
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
531NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdaptermutter tilbehør
VedleggstypeGod
FARGEsink
TilkoblingSkru
TilkoblingstypeSkru
Connector TypeTopp terminal
Housing MaterialForzinket messing
Lengde9 / 16 "
MaterialeMessing
Stud størrelse5/16 til 18 x 9/16 "
Underkategorimaskinvare

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellConnector TypeStud størrelsepk. Antall.Pris
GROTE 84-9599 Adaptermutter tilbehør - pakke med 5 | AB9VDJ 2FGA4 84-9599Sideterminal3/8 til 16 x 13/32 "5517NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 84-9185 Adaptermutter tilbehør - pakke med 5
531NOK /pakke