Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 60591 høflighetslampe Led Slimlite med bryter | AC3RMQ 2VPD6

GROTE 60591 Pengelampe Led Slimlite med bryter

På lager
Vare: AC3RMQ Modell: 60591Kryssreferanse: 2VPD6
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
1 002 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHilsen lampe
Basismonteringssentre13-15 / 64 "
FARGEHvit / Klar
Karakter0.23A
Dybde15 / 16 "
LampetypeLED
Lengde13 15 / 16 "
Materialepolykarbonat
Monteringstypeoverflaten
Antall pærer1
FormOblong
OppsigelsestypeHardwired
Volt pære12
Bredde1 11 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8512202040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFormFARGEKarakterBreddeDybdeLampetypeLengdeMaterialePris
GROTE 60151 Hilsenlampe | AB9FRK 2CWJ3 60151SylinderFjern0.59A1.5 "2-1 / 16 "gløde~~POS=TRUNC2.75 "Stål80NOK
GROTE 60251 Courtesy Lamp forkromet klar | AC3RMF 2VPC6 60251SquareFjern0.59A2.25 "1.25 "gløde~~POS=TRUNC3.25 "Stål151NOK
GROTE 60581 Courtesy Lampe Led Slimlite | AC3RMP 2VPD5 60581OblongHvit / Klar0.23A1 11 / 64 "15 / 16 "LED13 15 / 16 "polykarbonat886NOK
GROTE G6261 høflighetslampe Led L 3 tommers bredde 2-1/8 tommer | AE6RZM 5UWE5 G6261OvalHvit / Klar0.02A2"5 / 8 "LED3"Rustfritt stål293NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 60591 Pengelampe Led Slimlite med bryter
1 002 NOK / enhet