Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE HID6506 Hydraulisk slaghammerbor, 1000 til 2000 psi driftstrykk | AE4XXK 5NWJ4

GREENLEE HID6506 Hydraulisk slaghammerbor, 1000 til 2000 psi driftstrykk

På lager
Vare: AE4XXK Modell: HID6506Kryssreferanse: 5NWJ4
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
40 290 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaghammerbor
Høyde9.75 "
Lengde12 "
Maks. Mottrykk200 psi
Maks. Strømme10 gpm
Maks. Flyt GPM10
Maks. Oljetemp.140 Grader F
Min. Flyt (GPM)5
Trykkport3/4 "SAE O-ring
Anbefalt filtrering (mikron)10
Returport3/4 "SAE O-ring
Skaft TypeSDS Plus
typenHydraulisk
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.617
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)32
HS kode8467895090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Slagbormaskin med velger for drill eller hammer/boremodus. Brukes til å bore gjennomgående hull, ankerhull i betong, rør og mekaniske åpninger for konstruksjons- og reparasjonsarbeid (bore tre eller stål med en hjelpechuck)
    • Justerbar flytkontroll for å forhindre overhastighet og muliggjør presis kontroll på borehastighet
    • Super spolevelgerkontroll for hydraulikksystemer med både åpent og lukket senter
    • Innebygd slureclutch for beskyttelse mot overmoment, eliminerer sjansene for skade på grunn av overbelastning
    • Avtakbart dybdemåler og ekstrahåndtak for trange områder

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE HID6506 Hydraulisk slaghammerbor, 1000 til 2000 psi driftstrykk
40 290 NOK / enhet