GRAYMILLS TEMPEST-10S Deler Washr Vannig 10 Gallon Kapasitet 500 Lb Ss | AD8KRW 4KTW5

GRAYMILLS TEMPEST-10S Delevasker vandig 10 gallon Kapasitet 500 Lb Ss

Vare: AD8KRW Modell: TEMPEST-10SKryssreferanse: 4KTW5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

149 473 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeler skive
Anlegg14 Gauge rustfritt stål
FiltreringJa
Varmetype1000 Watt
Lastekapasitet500 lb.
Nominell tankdybde (in.)22
Total høyde64 "
Total lengde41 "
Samlet bredde28 "
Pumpestørrelse1 HP
tank~~POS=TRUNC10 gal.
Tankhøyde22 inn.
Tanklengde36 inn.
Tankbredde23 inn.
Temp. OmrådeOmgivende til 120 F.
typenvandig
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 182.8
Skipets høyde (cm)187.96
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8424309000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Arbeidslys (standard)

Produktvarianter

ProduktModellAnleggLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeTemp. OmrådeSpenningPris
GRAYMILLS TRH2420SL-B Deler Vaskemaskin Vandig 47 Gallon Kapasitet 150 Lb | AD8KRV 4KTW2 TRH2420SL-B14 Målerstål150 lb.66 "39 "25 "Omgivende til 180 F.230V106 716 NOK
GRAYMILLS TEMPEST-20S Deler Vaskemaskin 20 Gallon Kapasitet 500 Lb | AD8KRX 4KTW6 TEMPEST-20S15 Gauge rustfritt stål500 lb.66 "41 "43 "Omgivende til 120 F.115V189 871 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAYMILLS TEMPEST-10S Delevasker vandig 10 gallon Kapasitet 500 Lb Ss
149 473 NOK / enhet