Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRATING FASTENERS GG-3B Grating Clip, Standard, 1-1/4 Inch Grating Thickness, 1-1/4 To 1-3/4 Inch Flange Thickness, Galvanized Carbon Steel, 25PK | CD7AHG

GRATING FASTENERS GG-3B ristklemme, standard, 1-1/4 tomme risttykkelse, 1-1/4 til 1-3/4 tomme flenstykkelse, galvanisert karbonstål, 25PK

På lager
Vare: CD7AHG Modell: GG-3B
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
1 798 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRisteklips
Klasse50
FinishGalvanisert
Flensetykkelse1-1/4" To 1-3/4"
Ristenes tykkelse1-1 / 4 "
Hull Senter Til Kant1 / 4 "
Kjevedybde5 / 8 "
Kjeveflenshøyde1 / 8 "
Kjevehøyde2-3 / 4 "
Kjevehøyde 2-3 / 4 "
Kjeve Lengde1-1 / 8 "
Kjeveåpning1-7 / 8 "
Kjeve tykkelse11 ga.
Kjevebredde3 / 4 "
MaterialeKarbonstål
standardASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Trådstørrelse1/4 "-20
Toppplate dybde1 / 8 "
Toppplatelengde1-13 / 16 "
Toppplatetykkelse14 ga.
Toppplatebredde1-13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRATING FASTENERS GG-3B ristklemme, standard, 1-1/4 tomme risttykkelse, 1-1/4 til 1-3/4 tomme flenstykkelse, galvanisert karbonstål, 25PK
1 798 NOK /pakke