GRATING FASTENERS FSSGG-2B Grating Clip, Standard, 1-1/4 Inch Grating Thickness, 3/4 To 1-1/4 Inch Flange Thickness, 316Ss, 25PK | CD6GPX

GRATING FASTENERS FSSGG-2B ristklemme, standard, 1-1/4 tomme risttykkelse, 3/4 til 1-1/4 tomme flenstykkelse, 316Ss, 25PK

Vare: CD6GPX Modell: FSSGG-2B
3 379 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRisteklips
FlensstilHorisontalt plan
Flensetykkelse3/4" To 1-1/4"
Ristenes tykkelse1-1 / 4 "
Kjevedybde5 / 8 "
Kjeveflenshøyde1 / 8 "
Kjevehøyde 1-3 / 4 "
Kjevehøyde1-3 / 4 "
Kjeve Lengde1-1 / 8 "
Kjeveåpning13 / 16 "
Kjeve tykkelse13 ga.
Kjevebredde11 / 16 "
Materiale316 rustfritt stål
Skruestørrelse1 / 4 "
standardASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Trådstørrelse1/4 "-20
Toppplate dybde3 / 16 "
Toppplatelengde1-3 / 4 "
Toppplatetykkelse16 ga.
Toppplatebredde2-3 / 4 "
Vaskemateriale410 rustfritt stål
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
GRATING FASTENERS FSSGG-2B ristklemme, standard, 1-1/4 tomme risttykkelse, 3/4 til 1-1/4 tomme flenstykkelse, 316Ss, 25PK
3 379 NOK /pakke