Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER ZUSAVB75M1.5X6.5 O-ring, 6.5 mm innvendig diameter, 9.5 mm utvendig diameter, 9.5 mm faktisk utvendig diameter, 50 PK | CQ3KNP 713M80

GRAINGER ZUSAVB75M1.5X6.5 O-ring, 6.5 mm innvendig diameter, 9.5 mm utvendig diameter, 9.5 mm faktisk utvendig diameter, 50 PK

På lager
Vare: CQ3KNP Modell: ZUSAVB75M1.5X6.5Kryssreferanse: 713M80

Få tak i det Mai 20, mandag
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
181NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakO-ring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPasser til merkevareSakpk. Antall.Pris
GRAINGER PP60080G O-ring | AG9XFL 23AT90 PP60080G-O-ring164NOK
GRAINGER 550350 O Ring | AH2BJY 24JE25 550350Annovi Reverberi, DaytonO Ring141NOK
GRAINGER 600180 O Ring | AH2BJZ 24JE26 600180Annovi Reverberi, DaytonO Ring114NOK
GRAINGER 740290 O Ring | AH2BKB 24JE34 740290Annovi Reverberi, DaytonO Ring135NOK
GRAINGER 820490 O Ring | AH2BKC 24JE43 820490Annovi Reverberi, DaytonO Ring135NOK
GRAINGER 820510 O Ring | AH2BKD 24JE44 820510Annovi Reverberi, DaytonO Ring113NOK
GRAINGER 880830 O Ring | AH2BKF 24JE52 880830Annovi Reverberi, DaytonO Ring134NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER ZUSAVB75M1.5X6.5 O-ring, 6.5 mm innvendig diameter, 9.5 mm utvendig diameter, 9.5 mm faktisk utvendig diameter, 50 PK
181NOK /pakke