Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER ZUSAB-PB-5 Sleeve Bearing, 4 mm Bore, 5.5 mm Od, 6 mm Length | CQ2LCB 786Y50

GRAINGER ZUSAB-PB-5 hylselager, 4 mm boring, 5.5 mm Od, 6 mm lengde

På lager
Vare: CQ2LCB Modell: ZUSAB-PB-5Kryssref: 786Y50

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

46NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER ZUSAB-PB-925 hylselager, 1 1/2 tomme boring, 1 11/16 tomme Od, 1 1/4 tomme lengde | CQ2KTK 786YV9 ZUSAB-PB-925216NOK
GRAINGER ZUSAB-PB-924 hylselager, 1 1/2 tomme boring, 1 11/16 tomme Od, 1 1/8 tomme lengde | CQ2KTL 786YV8 ZUSAB-PB-924203NOK
GRAINGER ZUSAB-PB-923 hylselager, 1 1/2 tomme boring, 1 11/16 tomme odd, 1 tomme lengde | CQ2KTM 786YV7 ZUSAB-PB-923170NOK
GRAINGER ZUSAB-PB-922 hylselager, 1 1/2 tomme boring, 1 11/16 tomme od, 1/2 tomme lengde | CQ2KTN 786YV6 ZUSAB-PB-922156NOK
GRAINGER ZUSAB-PB-927 hylselager, 1 1/2 tommers boring, 1 11/16 tommers Od, 2 tommers lengde | CQ2KTP 786YW1 ZUSAB-PB-927274NOK
GRAINGER ZUSAB-PB-915 hylselager, 1 1/4 tomme boring, 1 7/16 tomme Od, 1 1/4 tomme lengde | CQ2KTQ 786YU9 ZUSAB-PB-915181NOK
GRAINGER ZUSAB-PB-916 hylselager, 1 1/4 tomme boring, 1 7/16 tomme Od, 1 3/4 tomme lengde | CQ2KTR 786YV0 ZUSAB-PB-916256NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER ZUSAB-PB-5 hylselager, 4 mm boring, 5.5 mm Od, 6 mm lengde
46NOK / enhet