Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER ZUSA-RC-1663 Silicone Round Cord, Metal Detectable Food, Blue, 20 ft Length, 6 mm, 70A | CQ4TUR 784VX8

GRAINGER ZUSA-RC-1663 Silikon rund ledning, metallpåvisbar mat, blå, 20 fot lengde, 6 mm, 70A

På lager
Vare: CQ4TUR Modell: ZUSA-RC-1663Kryssreferanse: 784VX8

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 582 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCord

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7524
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER ZUSA-RC-567 Rund Silikonledning, Mat, Rød, 10 fot Lengde, 1.5 mm, 70A, -80 Deg F Til 450 Deg F | CQ4TMT 784VE6 ZUSA-RC-567134NOK
GRAINGER ZUSA-RC-580 Silikon rund ledning, mat, rød, 10 fot lengde, 1/2 tomme størrelse, 0.5 tommer størrelse, 50A | CQ4TMU 784VP6 ZUSA-RC-5801 832 NOK
GRAINGER ZUSA-RC-578 Silikon rund ledning, mat, rød, 10 fot lengde, 1/4 tomme størrelse, 0.275 tomme størrelse, 50A | CQ4TMV 784VN6 ZUSA-RC-578652NOK
GRAINGER ZUSA-RC-497 Silikon rund ledning, mat, rød, 10 fot lengde, 1/4 tomme størrelse, 0.275 tomme størrelse, 70A | CQ4TMW 784VC4 ZUSA-RC-497396NOK
GRAINGER ZUSA-RC-576 Silikon rund ledning, mat, rød, 10 fot lengde, 1/8 tomme størrelse, 0.139 tomme størrelse, 50A | CQ4TMX 784VM6 ZUSA-RC-576581NOK
GRAINGER ZUSA-RC-493 Silikon rund ledning, mat, rød, 10 fot lengde, 1/8 tomme størrelse, 0.139 tomme størrelse, 70A | CQ4TMY 784VA2 ZUSA-RC-493198NOK
GRAINGER ZUSA-RC-1057 Silikon rund ledning, mat, rød, 10 fot lengde, 13/16 tommer størrelse, 0.812 tommer størrelse, 70A | CQ4TMZ 784VD5 ZUSA-RC-10572 570 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER ZUSA-RC-1663 Silikon rund ledning, metallpåvisbar mat, blå, 20 fot lengde, 6 mm, 70A
2 582 NOK / enhet