Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER Z1638MPAK Bindestolpe, M8-1.25 Gjengestørrelse, 50 mm Brl Lengde, 12 mm Brl Dia, 18-8 Rustfritt stål | CP7PRK 45FP23

GRAINGER Z1638MPAK bindestolpe, M8-1.25 trådstørrelse, 50 mm Brl Lengde, 12 mm Brl Dia, 18-8 rustfritt stål

På lager
Vare: CP7PRK Modell: Z1638MPAKKryssreferanse: 45FP23

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 041 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBindende innlegg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.918
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER Z1638MPAK bindestolpe, M8-1.25 trådstørrelse, 50 mm Brl Lengde, 12 mm Brl Dia, 18-8 rustfritt stål
1 041 NOK / enhet