Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER WSI03100750-001P Tommelskrue, 5/16-18 gjengestørrelse, 3/4 tommers lengde, jern | CG9VTE 4EZP4

GRAINGER WSI03100750-001P Tommelskrue, 5/16-18 gjengestørrelse, 3/4 tommers lengde, jern

På lager
Vare: CG9VTE Modell: WSI03100750-001PKryssreferanse: 4EZP4

Få tak i det Mai 20, mandag
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
22NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
FinishSink belagt
Hodehøyde0.53 til 0.66 "
HodematerialeJern, sink
hode~~POS=TRUNCVinge
leder Bredde1.12 til 1.25 "
Lengde3 / 4 "
MaterialeStryke
Rockwell HardnessBrinell Min 137
Skulder Dia.0.51 til 0.58 "
System for målinginch
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER WSI03100750-001P Tommelskrue, 5/16-18 gjengestørrelse, 3/4 tommers lengde, jern
22NOK / enhet