Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER WMS-60S Utjevningshjul nylon 2 tommer 1100 lb. | AH4JLU 34RU47

GRAINGER WMS-60S utjevningshjul nylon 2 tommer 1100 lb.

På lager
Vare: AH4JLU Modell: WMS-60SKryssreferanse: 34RU47
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
4 428 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtjevningskaster
Justeringtommelhjulet
BremsetypePedal
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastningLett-middels bruk
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
Hjulmaterialenylon
KjernefargeSvart
Kjernematerialenylon
Ramme FinishNaturlig
RammematerialeRustfritt stål
Innvendig avstand på bolthullIngen plate
Lastevurdering1100 lb.
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
MonteringstypeBolthull
Ikke-merkingNei
Utenfor bolthullavstandIngen plate
Total høyde3 5 / 16 "
Plate Størrelse1-3/16" x 1-3/16"
Tykke tykkelse5 / 16 "
race måteDobbel ball
ErstatningshjulMfr. Nr. WMW60
Stengel Dia.1 / 2 "
Stamlengde1.25 "
Stammen TypeGjenget bolthull
TrådstørrelseM12
HjullagerPlain
HjulfargeSvart
Hjuldiameter2"
Hjulbredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.341
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)9.88
Skipets bredde (cm)7.32
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Caster Temp. Område: 14 grader til 194 grader F

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsbolt Dia.BremsetypeHjulbrems inkludertMonteringstypeIkke-merkingUtenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelsePris
GRAINGER HRP-POA 50G Utjevningsplatehjul, 2-tommers hjuldiameter, aluminiumsramme | CD2JGC 454N57 HRP-POA 50G1 / 4 "SidetommeskrueNeiTallerkenJa2-9/32" x 2-9/32"3 5 / 16 "2-7/8" x 2-7/8"1 718 NOK
GRAINGER HRIG-POA 63G utjevningshjul, 2-1/2 tommers boltehull, 1100 lb Belastningsgrad | CD2JGD 454N58 HRIG-POA 63G13 / 32 "SidetommeskrueNeiBolthullJa-4 3 / 32 "-2 382 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER WMS-60S utjevningshjul nylon 2 tommer 1100 lb.
4 428 NOK / enhet