Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER V530 1/2 Kanal Bolt 1/2 Tommer Sølv PK25 | AJ2GWW 4A987

GRAINGER V530 1/2 Kanal Bolt 1/2 Tommer Sølv PK25

På lager
Vare: AJ2GWW Modell: V530 1/2Kryssreferanse: 4A987
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
301NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanalbolt
FARGESølv
Rørstørrelse1 / 2 "
FinishElektro galvanisert
Lengde15 / 16 "
MaterialeStål
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)8.38

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER V530 1/2 Kanal Bolt 1/2 Tommer Sølv PK25
301NOK /pakke