Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U70411.037.0500 Kileanker 3/8 5 Forsinket karbonstål, 10PK | AG2HGA 31JP16

GRAINGER U70411.037.0500 Kileanker 3/8 5 sinkbelagt karbonstål, 10PK

På lager
Vare: AG2HGA Modell: U70411.037.0500Kryssreferanse: 31JP16
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
147NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde5"
FinishSink belagt
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse2.375 "
Min. Innbygging1.5 "
tråd Lengde3.5 "
Trådstørrelse3 / 8 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)3300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6548
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U70411.037.0500 Kileanker 3/8 5 sinkbelagt karbonstål, 10PK
147NOK /pakke