Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51876.021.0075 Wood Screw Flat #12 3/4 Inch Stainless Steel Phillips, 100PK | AG2GCZ 31JG78

GRAINGER U51876.021.0075 Treskrue Flat #12 3/4 tommers rustfritt stål Phillips, 100PK

På lager
Vare: AG2GCZ Modell: U51876.021.0075Kryssref: 31JG78 / 163T61

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
114NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.389 til 0.438 "
Hodehøyde0.132 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#12
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2799
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51876.021.0075 Treskrue Flat #12 3/4 tommers rustfritt stål Phillips, 100PK
114NOK /pakke