Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51862.025.0050 Maskinskrue 1/4-20 X 1/2 Lengde, 50PK | AG2HTU 31JV51

GRAINGER U51862.025.0050 Maskinskrue 1/4-20 X 1/2 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AG2HTU Modell: U51862.025.0050Kryssref: 31JV51 / 127M97
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
155NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hode Dia.0.546 til 0.573 "
Hodehøyde0.133 til 0.15 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde1 / 2 "
Materiale304 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1796
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318154000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51862.025.0050 Maskinskrue 1/4-20 X 1/2 Lengde, 50PK
155NOK /pakke