Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51690.011.0050 Tappeplate skrue Oval #4-24 1/2 tomme, 100PK | AG2HDH 31JN52

GRAINGER U51690.011.0050 Tape metallskrue oval #4-24 1/2 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2HDH Modell: U51690.011.0050Kryssref: 31JN52
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
58NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#1
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.191 til 0.212 "
Hodehøyde0.104 "
hode~~POS=TRUNCOval nedsenket
Lengde1 / 2 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#4
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0526
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51690.011.0050 Tape metallskrue oval #4-24 1/2 tommer, 100PK
58NOK /pakke