Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51662.013.0100 Tap Sheet Metal Screw Truss #6-20 1 Inch, 100PK | AG2HBX 31JN18

GRAINGER U51662.013.0100 Tappeplate skruestol #6-20 1 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2HBX Modell: U51662.013.0100Kryssref: 31JN18 / 400J88
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
78NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.0.303 til 0.321 "
Hodehøyde0.074 til 0.086 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde1"
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#6
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51662.013.0100 Tappeplate skruestol #6-20 1 tommer, 100PK
78NOK /pakke