Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51660.016.0125 Tappplate med skruepanne #8-18 1-1/4 tomme, 100PK | AG2HBF 31JN03

GRAINGER U51660.016.0125 Tappplate med skruepanne #8-18 1-1/4 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2HBF Modell: U51660.016.0125Kryssref.: 31JN03 / 155W02
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
199NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.0.306 til 0.322 "
Hodehøyde0.105 til 0.115 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1.25 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#8
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2889
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51660.016.0125 Tappplate med skruepanne #8-18 1-1/4 tommer, 100PK
199NOK /pakke