Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51651.025.0100 Tap Sheet Metal Screw Hex #1/4-14 1 Inch, 100PK | AG2HAZ 31JM96

GRAINGER U51651.025.0100 Tappplate skrue sekskant #1/4-14 1 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2HAZ Modell: U51651.025.0100Kryssref: 31JM96 / 155V95

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

374NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.064 til 0.075 "
FinishPlain
Hode Dia.0.367 til 0.375 "
Hodehøyde0.172 til 0.19 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde1"
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse# 1 / 4-14
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5459
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318145020

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51651.025.0100 Tappplate skrue sekskant #1/4-14 1 tommer, 100PK
374NOK /pakke