Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51651.019.0200 Metallskrue sekskant #10 2 tommers lengde, 100PK | AG2HAX 31JM92

GRAINGER U51651.019.0200 Metallskrue sekskant #10 2 tommers lengde, 100 PK

På lager
Vare: AG2HAX Modell: U51651.019.0200Kryssref: 31JM92 / 155V91
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
391NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.050 til 0.060 "
FinishPlain
Hode Dia.0.305 til 0.312 "
Hodehøyde0.105 til 0.12 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde2"
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse# 10-16
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5616
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318141030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51651.019.0200 Metallskrue sekskant #10 2 tommers lengde, 100 PK
391NOK /pakke