Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51500.037.0600 Vognbolt Firkantet 18-8 3/8-16 X 6 Tommer, 10PK | AG2FKQ 31JC08

GRAINGER U51500.037.0600 Vognbolt Firkantet 18-8 3/8-16 X 6 Tommer, 10PK

På lager
Vare: AG2FKQ Modell: U51500.037.0600Kryssref: 31JC08 / 164X48
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
102NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse3 / 8 "
FinishPlain
Hode Dia.0.782 til 0.844 "
Hodehøyde0.188 til 0.208 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde6"
Materiale18-8 rustfritt stål
Firkantet høyde0.188 til 0.219 "
Firkantet bredde0.368 til 0.388 "
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7475
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7318152051

Produktdetaljer:

    • Hals Type (Firkantet Hals)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51500.037.0600 Vognbolt Firkantet 18-8 3/8-16 X 6 Tommer, 10PK
102NOK /pakke