Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51500.031.0225 Carriage Bolt 5/16-18 2-1/4 Inch, 100PK | AH3EDB 31JA92

GRAINGER U51500.031.0225 Vognbolt 5/16-18 2-1/4 tommer, 100PK

På lager
Vare: AH3EDB Modell: U51500.031.0225Kryss Ref: 31JA92 / 164X37
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
519NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse5 / 16 "
FinishPlain
Hode Dia.0.688 til 0.719 "
Hodehøyde0.156 til 0.176 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2.25 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Firkantet høyde0.156 til 0.187 "
Firkantet bredde0.307 til 0.324 "
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2622
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)17.78

Produktdetaljer:

    • Hals Type: Firkantet

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51500.031.0225 Vognbolt 5/16-18 2-1/4 tommer, 100PK
519NOK /pakke