Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51500.031.0100 Vognbolt Rustfritt stål 5/16-18 X 1 Lengde, 100PK | AG2FJX 31JA87

GRAINGER U51500.031.0100 Vognbolt rustfritt stål 5/16-18 X 1 Lengde, 100PK

På lager
Vare: AG2FJX Modell: U51500.031.0100Kryssreferanse: 31JA87
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
290NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse5 / 16 "
FinishPlain
Hode Dia.0.688 til 0.719 "
Hodehøyde0.156 til 0.176 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1"
Materiale18-8 rustfritt stål
Firkantet høyde0.156 til 0.187 "
Firkantet bredde0.307 til 0.324 "
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.409
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode7318152051

Produktdetaljer:

    • Hals Type (Firkantet Hals)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51500.031.0100 Vognbolt rustfritt stål 5/16-18 X 1 Lengde, 100PK
290NOK /pakke