Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51500.025.0125 Vognbolt 1/4-20 X 1-1/4 Lengde, 100PK | AG2FJJ 31JA75

GRAINGER U51500.025.0125 Vognbolt 1/4-20 X 1-1/4 Lengde, 100PK

På lager
Vare: AG2FJJ Modell: U51500.025.0125Kryss Ref: 31JA75 / 164X22
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
118NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse1 / 4 "
FinishPlain
Hode Dia.0.563 til 0.594 "
Hodehøyde0.125 til 0.145 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.25 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Firkantet høyde0.125 til 0.156 "
Firkantet bredde0.245 til 0.26 "
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9324
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152051

Produktdetaljer:

    • Hals Type (Firkantet Hals)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51500.025.0125 Vognbolt 1/4-20 X 1-1/4 Lengde, 100PK
118NOK /pakke