Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51320.025.0075 Maskinskrue Oval 1/4-20 X 3/4 Lengde, 50PK | AH3ENZ 31JV46

GRAINGER U51320.025.0075 Maskinskrue Oval 1/4-20 X 3/4 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3ENZ Modell: U51320.025.0075Kryssref: 31JV46 / 127M92
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
184NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.442 til 0.477 "
Hodehøyde0.095 til 0.129 "
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 (304) Rustfritt stål
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2421
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)5.08

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51320.025.0075 Maskinskrue Oval 1/4-20 X 3/4 Lengde, 50PK
184NOK /pakke