Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51300.013.0300 Machine Screw Flat Ss 6-32 X 3 Length, 50PK | AH3EVC 31KJ35

GRAINGER U51300.013.0300 Maskinskrue Flat Ss 6-32 X 3 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3EVC Modell: U51300.013.0300Kryssref: 31KJ35 / 127P11

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
123NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse# 6-32
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.238 til 0.262 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3"
Materiale18-8 (304) Rustfritt stål
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2079
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)8.38

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51300.013.0300 Maskinskrue Flat Ss 6-32 X 3 Lengde, 50PK
123NOK /pakke