Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51215.025.0050 Maskinskrue 1/4-20 X 1/2 Lengde, 50PK | AH3ENU 31JV28

GRAINGER U51215.025.0050 Maskinskrue 1/4-20 X 1/2 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3ENU Modell: U51215.025.0050Kryssref: 31JV28 / 127M74
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
85NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.064 til 0.075 "
FinishPlain
Hode Dia.0.546 til 0.573 "
Hodehøyde0.133 til 0.15 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde1 / 2 "
Materiale18-8 (304) Rustfritt stål
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1796
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.08

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51215.025.0050 Maskinskrue 1/4-20 X 1/2 Lengde, 50PK
85NOK /pakke