Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51213.012.0150 Maskinskrue #5 1-1/2 tomme rund 304 rustfritt stål, 100PK | AG2HRV 31JV11

GRAINGER U51213.012.0150 Maskinskrue #5 1-1/2 tomme rund 304 rustfritt stål, 100PK

På lager
Vare: AG2HRV Modell: U51213.012.0150Kryssref: 31JV11 / 127M57
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
51NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.035 til 0.043 "
FinishPlain
Hode Dia.0.217 til 0.236 "
Hodehøyde0.083 til 0.095 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.5 "
Materiale304 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse5-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156070

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51213.012.0150 Maskinskrue #5 1-1/2 tomme rund 304 rustfritt stål, 100PK
51NOK /pakke