Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51120.025.0075 Machine Screw Plain 1/4-20 X 3/4 Length, 50PK | AH3EMZ 31JU85

GRAINGER U51120.025.0075 Maskinskrue Vanlig 1/4-20 X 3/4 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3EMZ Modell: U51120.025.0075Kryss Ref: 31JU85 / 127M32
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
180NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.064 til 0.075 "
FinishPlain
Hode Dia.0.473 til 0.492 "
Hodehøyde0.13 til 0.144 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 (304) Rustfritt stål
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2421
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)8.89

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51120.025.0075 Maskinskrue Vanlig 1/4-20 X 3/4 Lengde, 50PK
180NOK /pakke