Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51081.087.0001 Hex Nut 7/8-9 Grade 18-8 Stainless Steel Plain, 5PK | AH9UDB 41FV02

GRAINGER U51081.087.0001 Sekskantmutter 7/8-9 klasse 18-8 rustfritt stål ufarget, 5PK

På lager
Vare: AH9UDB Modell: U51081.087.0001Kryssreferanse: 41FV02
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
119NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde55 / 64 "
Mutter typeSekskantmutter - Tung
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde1.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.635
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)5.59

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51081.087.0001 Sekskantmutter 7/8-9 klasse 18-8 rustfritt stål ufarget, 5PK
119NOK /pakke