Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51000.037.0250 Sekskantskrue 18-8 Rustfritt stål 3/8-16X2-1/2, 25PK | AG6PKE 3AUU6

GRAINGER U51000.037.0250 Sekskantskrue 18-8 rustfritt stål 3/8-16X2-1/2, 25PK

På lager
Vare: AG6PKE Modell: U51000.037.0250Kryssreferanse: 3AUU6
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
227NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishPlain
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde under hodet2.5 "
MaterialeRustfritt stål
Min. Gjengelengde1"
Rockwell HardnessB95
System for målinginch
Strekkfasthet100,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9747
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318158055

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51000.037.0250 Sekskantskrue 18-8 rustfritt stål 3/8-16X2-1/2, 25PK
227NOK /pakke