Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U49876.021.0150 Wood Screw Flat #12 1-1/2 Inch Messing, 100PK | AG2GAL 31JG15

GRAINGER U49876.021.0150 Wood Screw Flat #12 1-1/2 tommers messing, 100PK

På lager
Vare: AG2GAL Modell: U49876.021.0150Kryssref.: 31JG15 / 163R97
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
1 673 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.389 til 0.438 "
Hodehøyde0.132 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.5 "
MaterialeMessing
Størrelse#12
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5733
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U49876.021.0150 Wood Screw Flat #12 1-1/2 tommers messing, 100PK
1 673 NOK /pakke