Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U49876.015.0125 Wood Screw Flat #7 1-1/4 Inch Brass, 100PK | AG2GAE 31JG09

GRAINGER U49876.015.0125 Wood Screw Flat #7 1-1/4 tommers messing, 100PK

På lager
Vare: AG2GAE Modell: U49876.015.0125Kryssref: 31JG09
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
2 519 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.268 til 0.305 "
Hodehøyde0.091 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.25 "
MaterialeMessing
Størrelse#7
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2043
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U49876.015.0125 Wood Screw Flat #7 1-1/4 tommers messing, 100PK
2 519 NOK /pakke