Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48300.025.0125 Maskinskrue Flat 1/4-20 X 1 1/4 Lengde, 50PK | AH3EMK 31JU63

GRAINGER U48300.025.0125 Maskinskrue Flat 1/4-20 X 1 1/4 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3EMK Modell: U48300.025.0125Kryssref: 31JU63
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
166NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.442 til 0.477 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.25 "
MaterialeMessing
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3609
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48300.025.0125 Maskinskrue Flat 1/4-20 X 1 1/4 Lengde, 50PK
166NOK /pakke