Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48300.016.0125 Maskinskrue Flat 8-32 X 1 1/4 Lengde, 50PK | AH3ELX 31JU50

GRAINGER U48300.016.0125 Maskinskrue Flat 8-32 X 1 1/4 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3ELX Modell: U48300.016.0125Kryssref: 31JU50
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
157NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse# 8-32
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.285 til 0.312 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.25 "
MaterialeMessing
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1476
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.08

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48300.016.0125 Maskinskrue Flat 8-32 X 1 1/4 Lengde, 50PK
157NOK /pakke