Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48170.025.0087 Machine Screw Flat 1/4-20 X 7/8 Length, 50PK | AG2HPP 31JT79

GRAINGER U48170.025.0087 Maskinskrue Flat 1/4-20 X 7/8 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AG2HPP Modell: U48170.025.0087Kryssref: 31JT79
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
358NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.064 til 0.075 "
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.442 til 0.477 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde7 / 8 "
MaterialeMessing
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2736
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7415338050

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48170.025.0087 Maskinskrue Flat 1/4-20 X 7/8 Lengde, 50PK
358NOK /pakke