Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48170.021.0075 Machine Screw Flat 12-24 X 3/4 Length, 50PK | AH3EJR 31JT72

GRAINGER U48170.021.0075 Maskinskrue flat 12-24 X 3/4 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3EJR Modell: U48170.021.0075Kryssref: 31JT72
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
183NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse# 12-24
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.056 til 0.067 "
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.380 til 0.412 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 4 "
MaterialeMessing
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1706
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.08

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48170.021.0075 Maskinskrue flat 12-24 X 3/4 Lengde, 50PK
183NOK /pakke