Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48170.019.0200 Maskinskrue Flatt stål 10-24 X 2 Lengde, 50PK | AH3EJN 31JT69

GRAINGER U48170.019.0200 Maskinskrue Flatt stål 10-24 X 2 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3EJN Modell: U48170.019.0200Kryssref: 31JT69
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
310NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse# 10-24
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.056 til 0.067 "
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.333 til 0.362 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde2"
MaterialeMessing
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2966
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48170.019.0200 Maskinskrue Flatt stål 10-24 X 2 Lengde, 50PK
310NOK /pakke