Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U38213.050.0300 Skjermskive 1/2 Bolt Stål 3 Utvendig Diameter, 50PK | AH6FDN 35YU94

GRAINGER U38213.050.0300 Skjermskive 1/2 bolt stål 3 utvendig diameter, 50PK

På lager
Vare: AH6FDN Modell: U38213.050.0300Kryssref: 35YU94 / 156D30
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
740NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Ca. pk. Antall.50
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.17 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.3"
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse1 / 16 "
Tykkelse Toleranse+0.08 "/ - 0.047"
Vaskemaskin TypeFender vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.525
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U38213.050.0300 Skjermskive 1/2 bolt stål 3 utvendig diameter, 50PK
740NOK /pakke