GRAINGER U38213.025.0300 Skjermskive 1/4 Bolt Stål 3 Utvendig Diameter, 100PK | AH6FCY 35YU80

GRAINGER U38213.025.0300 Skjermskive 1/4 bolt stål 3 utvendig diameter, 100PK

På lager
Vare: AH6FCY Modell: U38213.025.0300Kryssreferanse: 35YU80

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 134 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Ca. pk. Antall.100
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.9 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.3"
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse1 / 16 "
Tykkelse Toleranse+0.08 "/ - 0.047"
Vaskemaskin TypeFender vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.0175
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U38213.025.0300 Skjermskive 1/4 bolt stål 3 utvendig diameter, 100PK
1 134 NOK /pakke