Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51060.050.0014 Hylseskrue, 14 mm lengde, M5 x 0.80 Gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50PK | CG8GZR 53GJ88

FABORY M51060.050.0014 Hylseskrue, 14 mm lengde, M5 x 0.80 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50 PK

På lager
Vare: CG8GZR Modell: M51060.050.0014Kryssref: 53GJ88 / 164V39

Få tak i det Mai 20, mandag
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
70NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM5x0.8
Kjørestørrelse3 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishRustfritt stål
FinishRustfritt stål
KlasseA2
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.11.2 mm
Hodehøyde3.2 mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde14 "
Min. Gjengelengde14 mm
standardISO 10642
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde14mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1242
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51060.050.0014 Hylseskrue, 14 mm lengde, M5 x 0.80 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50 PK
70NOK /pakke