Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U38213.012.0062 Fender Washer 1/8 Bolt Steel 5/8 Outside Diameter, 100PK | AH6FCH 35YU66

GRAINGER U38213.012.0062 Skjermskive 1/8 bolt stål 5/8 utvendig diameter, 100PK

På lager
Vare: AH6FCH Modell: U38213.012.0062Kryssref: 35YU66 / 156D02
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
300NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Ca. pk. Antall.100
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 8 "
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.5 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.5 / 8 "
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse1 / 16 "
Tykkelse Toleranse+0.08 "/ - 0.047"
Vaskemaskin TypeFender vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1368
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.1

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U38213.012.0062 Skjermskive 1/8 bolt stål 5/8 utvendig diameter, 100PK
300NOK /pakke