Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U38160.087.0002 Skive 7/8 Bolt Stål 3-1/4 Utvendig Diameter, 10PK | AG9WMV 22UF63

GRAINGER U38160.087.0002 Skive 7/8 Bolt Stål 3-1/4 utvendig diameter, 10PK

På lager
Vare: AG9WMV Modell: U38160.087.0002Kryssref: 22UF63 / 156C69

Få tak i det Mai 20, mandag
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
285NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelser7 / 8 "
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.15 / 16 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.3.25 "
System for målinginch
Tykkelse0.125 "
Vaskemaskin TypeStor OD tykk flat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.111
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U38160.087.0002 Skive 7/8 Bolt Stål 3-1/4 utvendig diameter, 10PK
285NOK /pakke