Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34330.018.0064 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.416 Inch Dome, 250PK | AG2XBQ 32MR69

GRAINGER U34330.018.0064 Blindnagle 3/16 tommer X 0.416 tommer kuppel, 250 PK

På lager
Vare: AG2XBQ Modell: U34330.018.0064Kryssref.: 32MR69 / 164C64
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
2 235 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nagle strukturell
Borestørrelse#10
Grip Range0.062 til 0.250 "
Hode Dia.0.400 "
Hodehøyde0.087 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse0.194 til 0.204 "
DornmaterialeRustfritt stål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.416 "
NittematerialeRustfritt stål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)1278
Strekkfasthet919 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308203000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34330.018.0064 Blindnagle 3/16 tommer X 0.416 tommer kuppel, 250 PK
2 235 NOK /pakke